Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registerserie A4 1/2 Höhe Tauenpapier 1-25 1 Ablauf grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Registerserie A4 1/2 Höhe Tauenpapier 1-25 1 Ablauf grau
Registerserie A4 1/2 Höhe Tauenpapier 1-25 1 Ablauf grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT13810085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     13810085
EAN/GTIN:
     4002432328598
Suchbegriffe:
Maxi-Register
Register Überbreite
Ordner-Register
Ordnerregister
  • Registerserie 1-25
  • A4+ 1/2 Höhe
  • mit Lochverstärkung des 1. Blattes, mit Inhaltsschildchen und 8 cm Lochung
  • Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC)
  • Blattanzahl: 25
  • Format: 240 x 212 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Serienregister
Blattanzahl:
25 Blatt
Blattformat:
A4 halbe Höhe
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.116 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
212 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Taben:
Zahlen
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,19*
€ 6,00*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 4,19*
€ 6,13*
1 Tag
31
1
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 7,22*
1
€ 7,95*
ab € 4,37*
€ 7,23*
1
€ 5,50*
ab € 4,72*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,10*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.