Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen kurz PP farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftstreifen kurz PP farbig sortiert
Heftstreifen kurz PP farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT1430625
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     1430625
EAN/GTIN:
     5411313158954
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Einhängeheftstreifen kurz
  • mit Lochung 6 + 8 cm
  • Aufreihband aus Metall
  • Deckschiene aus Kunststoff
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Format: 35 x 150 mm
  • Farbe: sortiert, rot, gelb, blau und grün
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Bruttogewicht:
0.004 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Lochung:
4-fach
Marke:
Esselte
Material:
PP (Polypropylen)
selbstklebend:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
100
€ 5,87*
ab € 0,052*
€ 0,1138*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,54*
€ 7,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1138*
€ 0,1354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0991*
€ 0,1179
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,068*
€ 0,081
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,052*
€ 0,062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.