Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A5 hoch 70mm PP-kaschiert schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner A5 hoch 70mm PP-kaschiert schwarz
Ordner A5 hoch 70mm PP-kaschiert schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT220206
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     220206
EAN/GTIN:
     3034152202064
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Centra Ordner Plastik, mit Hebelmechnik
  • mit Schlitzen, mit Griffloch, ohne Kantenschutz, mit aufgeklebtem Rückenschild
  • Material: Einband Hartpappe (RC), mit Polypropylen-Folie kaschiert
  • Format: für A5, 230 x 215 mm, Rückenbreite: 70 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5 hoch
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.34 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Greifloch:
nein
Höhe:
230 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Centra
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
70 mm
Rückenschild:
geklebt
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
ja
Tiefe:
215 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikate und Zulassungen:
ohne
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktenordner A5 hoch, Standardordner A5 hoch, centra aktenordner schwarz, aktenordner a5 hoch, aktenordner a5 hoch schwarz, Ordner, Schlitz, Schlitz-Ordner, SchlitzOrdner, Standard, Standard-Ordner, StandardOrdner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
98
€ 5,49*
ab € 3,29*
€ 5,50*
Lager 467
98
€ 5,87*
ab € 3,32*
€ 5,59*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,23*
€ 6,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5121
ab € 6,40*
Zubehör
Leitz
16470085
ab € 2,15*
Zubehör
Centra
521114
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.