Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienkassette 21,5cmx7,5m für Xyron Creativ Station


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folienkassette 21,5cmx7,5m für Xyron Creativ Station
Folienkassette 21,5cmx7,5m für Xyron Creativ Station
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT23464
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     23464
EAN/GTIN:
     5706831234649
Suchbegriffe:
Folien-Kassette
Folienkassette
Laminier-Filmrollen
Laminier-Rollen
  • Nachfüllkassette für Xyron Creative Station
  • A4
  • Vorderseite laminiert
  • Rückseite wieder ablösbar
  • max. Breite: 21,5 cm
  • Länge: 7,5 m
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
vorderseite laminiert, Rückseite ablösbar
Blattformat:
21,5cmx7,5m
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.85 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Leitz
Material:
Folie
Materialstärke:
80 mic
Packungsinhalt:
7,5 Meter
Rollenlänge:
7,5 m
Weitere Suchbegriffe: Laminierfilmrollen, Laminierfolienrollen, Laminierrollen, laminierrollen xyron, laminier filmrollen, 10544488, 23464, Beschriftungsfolie, Folie, Laminierfolien, Laminiertaschen, Schreibfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,71*
€ 41,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 36,32*
€ 49,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,22*
€ 55,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 30,71* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xyron
23465
ab € 31,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.