Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett Wow A4 Polystyrol gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmbrett Wow A4 Polystyrol gelb
Klemmbrett Wow A4 Polystyrol gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT39710016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39710016
EAN/GTIN:
     4002432120611
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • Leitz Klemmbrett WOW
  • Schreibunterlage mit robuster Klemm-Mechanik Klemmweite 8 mm
  • Mit Aufhängeöse
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Format: für A4, 320 x 228 mm
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Besonderheiten:
mit Aufhängeöse
Blattformat:
A4
Breite:
228 mm
Deckel:
nein
Durchschreibeschutz:
nein
Farbe:
gelb
Farbe des Clips:
silber
für Format:
A4
Höhe:
320 mm
Lage der Klemme:
kurze Seite
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
Material der Klemme:
Metall
max. Klemmweite:
8 mm
Mechaniktyp:
Klemmmechanik
Motiv:
Wow
Taschenrechner enthalten:
nein
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 silber, dokumentenhalter, dokumentenhalter leitz, 3971, Klemm, Klemm-Mappe, Klemmmappe, Mappe, Schreibmappe, Wow
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 4,20*
€ 5,79*
Lager 467
10
10
€ 5,87*
ab € 4,27*
€ 5,80*
1
€ 6,95*
ab € 4,32*
€ 7,30*
1 Tag
999
10
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 7,60*
1
€ 5,50*
ab € 4,76*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 6,19*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,24*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,93*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,04*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 10,20*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,92*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,19*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 15,03*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 13,99*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 9,83*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 8,33*
Ähnlich
Leitz
46380016
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
46370016
ab € 6,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.