Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett Wow A4 Polystyrol eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmbrett Wow A4 Polystyrol eisblau
Klemmbrett Wow A4 Polystyrol eisblau
Klemmbrett Wow A4 Polystyrol eisblau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT39710051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39710051
EAN/GTIN:
     4002432107308
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Klemmbrett WOW
  • Schreibunterlage mit robuster Klemm-Mechanik, Klemmweite 8 mm
  • Mit Aufhängeöse
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Format: für A4, 320 x 228 mm
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Breite:
228 mm
Deckel:
nein
Durchschreibeschutz:
nein
Farbe:
blau
Farbname:
eisblau
für Format:
A4
Höhe:
320 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
Mechaniktyp:
Klemmmechanik
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett leitz a4, blockklemme a4, blockklemme, 3971, Klemm, Klemm-Mappe, Klemmmappe, Mappe, Schreibmappe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 5,07*
€ 6,84*
Lager 467
21
1
€ 5,87*
ab € 4,24*
€ 7,02*
1
€ 6,95*
ab € 4,32*
€ 7,29*
2 Tage
999
10
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 7,50*
7 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 4,75*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
46290051
ab € 5,14*
Zubehör
Leitz
50081051
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.