Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT39730028 Herst.-Nr.: 39730028 EAN/GTIN: 4002432381623 |
| |
|
| | |
| - Bewerbungsmappe Elegant
- für Bewerbungsunterlagen
- mit eleganter Oberflächenstruktur in Form von vertikalen Streifen
- auf der Vorderseite mit geprägtem Schriftzug BEWERBUNG
- mit Kunststoff-Clip
- Material: Karton 320 g/qm
- Kapazität: 20 Blatt
- Format: 220x312 mm, für A4
- Farbe: bordeaux
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 220 mm | Bruttogewicht: | 0.116 kg | Farbe: | bordeaux | Farbname: | bordeaux | Höhe: | 312 mm | Marke: | Leitz | Material: | Karton | Papiergewicht: | 320 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,62* | € 4,58* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,91* | € 5,04* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,98* | € 5,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|