Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 0,13mm genarbt grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 0,13mm genarbt grün
Sichthüllen A4 0,13mm genarbt grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT40000055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40000055
EAN/GTIN:
     4002432318087
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Sichthülle Standard
  • A4
  • oben und rechte Seite offen
  • genarbt
  • dokumentenecht
  • mit Greifausschnitt
  • mit Kantenschweißnaht
  • Material: Polypropylen (PP) 0,13 mm
  • Format: 220 x 315 mm
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
genarbt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.016 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
130 mic
Öffnung:
oben und rechts
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
100
€ 4,95*
ab € 0,1866*
€ 0,2766*
100
€ 6,95*
ab € 0,2021*
€ 0,287*
100
€ 5,50*
ab € 0,213*
€ 0,3105*
3 Tage
9900
100
€ 2,90*
ab € 0,238*
€ 0,338*
Lager 467
1064
10
€ 5,87*
ab € 0,20*
€ 0,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41003003
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.