Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT40630000 Herst.-Nr.: 40630000 EAN/GTIN: 4002432307784 |
| |
|
| | |
| - Ausweishülle für Ausweis
- oben offen
- genarbt
- Material: PVC-Weichfolie, 0,20 mm stark
- Format: 65x100 mm
- Farbe: farblos
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 65x100mm | Breite: | 65 mm | Bruttogewicht: | 0.004 kg | dokumentenecht: | nein | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 100 mm | Länge: | 100 mm | Lochung: | keine | Marke: | Leitz | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Materialstärke: | 200 mic | Öffnung: | oben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausweishülle, 4063, Kartentasche, Sammelhülle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,42917* | € 0,81917* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,44* | € 0,84* | | | | Lager 467 | | | | 25 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,42* | € 0,84* | | | | | | 9 Tage | | | 15 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,10* | € 2,05* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,29* | € 2,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,42* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen | Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|