Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT40740000 Herst.-Nr.: 40740000 EAN/GTIN: 4002432307968 |
| |
|
| | |
| - Ausweishülle oben offen
- genarbt
- Material: PVC-Weichfolie, 0,20 mm stark
- Format: A4
- Farbe: farblos
Weitere Informationen: | | Ausführung: | genarbt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.035 kg | dokumentenecht: | nein | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | für Format: | A4 | Höhe: | 297 mm | Länge: | 297 mm | Lochung: | keine | Marke: | Leitz | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Materialstärke: | 200 mic | Öffnung: | oben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,13* | € 1,48* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,2875* | € 1,6575* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,29* | € 1,66* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,16* | € 2,01* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,21* | € 2,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,16* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|