Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 PVC-Hartfolie 150my glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 PVC-Hartfolie 150my glasklar
Sichthüllen A4 PVC-Hartfolie 150my glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT41060002
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41060002
EAN/GTIN:
     4002432318148
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Sichthüllen Premium A4, oben und rechte Seite offen
  • dokumentenecht
  • mit Greifausschnitt
  • mit besonders stabiler Kantenschweißnaht
  • Material: PVC-Hartfolie 0,15mm
  • Format: 220x315mm
  • glasklar
Weitere Informationen:
Ausführung:
glasklar
Besonderheiten:
mit besonders stabiler Kantenschweißnaht
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.029 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
315 mm
Marke:
Leitz
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
150 mic
Öffnung:
oben und rechts
Weitere Suchbegriffe: sichthülle 150my glatt a4, aktenhülle a4, aktenhülle, 4106, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4752*
€ 0,6705*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,61*
€ 0,85*
Lager 467
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,64*
€ 0,87*
1 Tag
300
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5248*
€ 0,9193*
1 Tag
4169
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,48766*
€ 0,93766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 87,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hetzel
214170
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.