Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Complete A4 liniert schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notizbuch Complete A4 liniert schwarz
Notizbuch Complete A4 liniert schwarz
Notizbuch Complete A4 liniert schwarz
Notizbuch Complete A4 liniert schwarz
Notizbuch Complete A4 liniert schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT44720095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44720095
EAN/GTIN:
     4002432100897
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Leitz Complete Notizbuch
  • Premium-Qualität. Fester Einband. A4, liniert. Mit Verschluss, Stiftelasche und Innentaschen.
  • Notizbuch in bekannter Leitz Premium-Qualität. Modernes und zeitgemässes Design für den täglichen Gebrauch. Attraktive Lederoptik und angenehme Haptik. Innovative Eigenschaften ermöglichen eine optimale Organisation Ihrer Notizen. Passt perfekt zu anderen Produkten der Complete Serie. Stiftelasche, damit ist ein Kugelschreiber oder Bleistift immer griffbereit
  • Mit 2 Textilbändern zum Markieren von Seiten mit wichtigen Notizen, um diese schnell wieder zu finden und aufzuschlagen
  • Die letzten 8 Seiten sind perforiert für das einfache Heraustrennen von kleinen Notizen
  • 2 Haftnotizblöcke innen am Rückendeckel für die Hervorhebung von wichtigen Inhalten
  • Integrierte Tasche vorne und hinten am Innendeckel für schnellen Zugriff auf lose Unterlagen und Notizen
  • 80 Blatt elfenbeinfarbenes 96 g/qm Papier in hochwertigerQualität, FSC zertifiziert
  • Komplettes Produkt FSC zertifiziert
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
217 mm
Einbandmaterial:
Karton, beschichtet
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Lineatur:
liniert
Marke:
Leitz
Motiv:
Complete
nummeriert:
nein
Papierfarbe:
elfenbein
Papiergewicht:
96 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Verschluss:
Gummizug
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a4 liniert hardcover, notiz buch, notiz-buch a4, 4472, Buch, Bücher, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 14,73*
€ 19,71*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 15,19*
€ 21,86*
1
€ 8,00*
ab € 24,23*
€ 34,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,39*
€ 35,42*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 34,23*
€ 47,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.