Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Wow Plus A4 Polystyrol grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefkorb Wow Plus A4 Polystyrol grün
Briefkorb Wow Plus A4 Polystyrol grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT52263054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52263054
EAN/GTIN:
     4002432123612
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Leitz Briefkorb WOW Plus
  • Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt
  • Glänzend
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Für A4
  • Format: 255 x 70 x 360 mm
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Breite:
255 mm
Farbe:
grün
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
70 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablagekorb leitz, ablagekorb, Ablagekorb-Gestell, AblagekorbGestell, Accessoire, Briefablage-Gestell, BriefablageGestell, Briefablagekasten, Briefkorb-Gestell, Briefkörbe, BriefkorbGestell, Gestell, Metallic, Postablage, Postablage-Gestell, PostablageGestell, Postkorb, Postkorb-Gestell, Postkorbgestell, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, WOW
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
74
1
€ 5,49*
ab € 3,18*
€ 5,28*
1 Tag
127
1
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 5,71*
Lager 467
30
1
€ 5,87*
ab € 3,55*
€ 5,85*
1
€ 7,95*
ab € 3,53*
€ 5,96*
1 Tag
74
1
€ 4,99*
ab € 3,68*
€ 5,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 4,90*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 11,94*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,90*
Ähnlich
Leitz
52263036
ab € 3,40*
Ähnlich
Leitz
52263051
ab € 3,40*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
52263023
ab € 3,22*
Ähnlich
Leitz
52263026
ab € 3,46*
Ähnlich
Leitz
52263095
ab € 3,27*
Ähnlich
Leitz
52263062
ab € 3,40*
Ähnlich
Leitz
52263001
ab € 3,28*
Ähnlich
Leitz
55021054
ab € 12,88*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.