Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekorb Jumbo A3 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagekorb Jumbo A3 grau
Ablagekorb Jumbo A3 grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT52320085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52320085
EAN/GTIN:
     4002432353002
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Briefkorb Sorty JUMBO
  • mehrfach übereinander stapelbar
  • mit grau-transparenter, auswechselbarer Trennwand und Beschriftungsschild
  • Material: Polystyrol (PS)
  • für A3 quer oder 2 x A4
  • Format: 507 x 380 x 127 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
508 mm
Bruttogewicht:
1.067 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
für Format:
C3
Höhe:
127 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablage leitz polystyrol grau, ablagekorb, ablagekorb leitz, 5232, Ablagekasten, Briefablagekasten, Postablage
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 16,34*
€ 23,26*
1
€ 5,50*
ab € 16,24*
€ 23,60*
1
€ 6,95*
ab € 16,18*
€ 23,61*
2 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 16,90*
€ 23,77*
1
€ 4,30*
ab € 16,97*
€ 23,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60060002
ab € 4,25*
Zubehör
Leitz
52620000
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.