Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekorb Jumbo A3 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagekorb Jumbo A3 schwarz
Ablagekorb Jumbo A3 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT52320095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52320095
EAN/GTIN:
     4002432352999
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Briefkorb Sorty JUMBO
  • mehrfach übereinander stapelbar
  • mit grau-transparenter, auswechselbarer Trennwand und Beschriftungsschild
  • Material: Polystyrol (PS)
  • für A3 quer oder 2 x A4
  • Format: 507 x 380 x 127 m
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
508 mm
Bruttogewicht:
1.067 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
C3
Höhe:
127 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Karteibox, Karteikartenkasten, Karteikassette, Karteikasten, briefablagekorb leitz, ablagekorb, briefablagekorb schwarz, 5232, Ablagekasten, Briefablagekasten, Postablage
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 5,49*
ab € 15,54*
€ 22,14*
1 Tag
41
1
€ 5,95*
ab € 16,26*
€ 22,99*
Lager 467
8
1
€ 5,87*
ab € 16,73*
€ 23,54*
1
€ 5,50*
ab € 16,26*
€ 23,54*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 16,89*
€ 23,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60060002
ab € 4,25*
Zubehör
Leitz
52620000
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.