Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Cosy mit Organiser A4 Polystyrol grau/hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefkorb Cosy mit Organiser A4 Polystyrol grau/hellgrau
Briefkorb Cosy mit Organiser A4 Polystyrol grau/hellgrau
Briefkorb Cosy mit Organiser A4 Polystyrol grau/hellgrau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT52590089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52590089
EAN/GTIN:
     4002432124831
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Leitz Briefkorb Cosy mit Organiser
  • Für DIN A4
  • Matte Oberfläche
  • Mit zusätzlicher Abstellfläche für Schreibtischutensilien
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Format: 268 x 43 x 358 mm
  • Farbe: Briefkorb: grau, Organiser: hellgrau.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Matte Oberfläche. Mit zusätzlicher Abstellfläche für Schreibtischutensilien.
Breite:
268 mm
Bruttogewicht:
0.7630 kg
Farbe:
grau
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
nein
Höhe:
43 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
Motiv:
Cosy
stapelbar:
nein
Tiefe:
358 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, briefablagekorb leitz, Ablagekorb-Gestell, AblagekorbGestell, Accessoire, Briefablage-Gestell, BriefablageGestell, Briefablagekasten, Briefkorb-Gestell, Briefkörbe, BriefkorbGestell, Cosy, Gestell, Leitz, mit, Organiser, Postablage, Postablage-Gestell, PostablageGestell, Postkorb, Postkorb-Gestell, Postkorbgestell, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,49*
ab € 5,18*
€ 7,87*
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 5,42*
€ 8,53*
1
€ 6,95*
ab € 5,50*
€ 8,85*
1
€ 5,50*
ab € 5,88*
€ 9,99*
1
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 10,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,92*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,48*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,08*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 7,88*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,15*
Ähnlich
Leitz
53580089
ab € 3,76*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,45*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,49*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,71*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,15*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 13,88*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 30,38*
Ähnlich
Leitz
70420089
ab € 35,80*
Ähnlich
Leitz
70430089
ab € 72,11*
Ähnlich
Leitz
55670089
ab € 13,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.