Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT52680019 Herst.-Nr.: 52680019 EAN/GTIN: 4002432129492 |
| |
|
| | |
| - Leitz Schreibunterlage Cosy
- Schützt den Schreibtisch vor Kratzern, Schrammen und Verschmutzungen
- Matte, robuste Oberseite, die auch als Mausunterlage für den Schreibtisch verwendet werden kann
- Kompatibel mit allen lasergesteuerten und optischen Mäusen
- Rutschfestes Material, damit die darauf gelagerten Gegenstände stabil und sicher stehen
- Plastikfreie Verpackung
- Material: PVC
- Format: 800 x 2 x 400
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: | | Breite: | 400 mm | Bruttogewicht: | 0.57 kg | Farbe: | gelb | Höhe: | 2 mm | Länge: | 800 mm | Marke: | Leitz | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Motiv: | Cosy | Produktbreite: | 40 cm | Produktlänge: | 80 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro, Büro-Schreibtischunterlage, BüroSchreibtischunterlage, Computer, Computer-Schreibtischunterlage, ComputerSchreibtischunterlage, Cosy, Leitz, Schreibtischabdeckmatte, Schreibtischschutzmatte, Vollschreibtischunterlage |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 9,41* | € 14,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,36* | € 14,16* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 9,17* | € 14,24* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,25* | € 14,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|