Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 53x40cm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage 53x40cm transparent
Schreibunterlage 53x40cm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT53070003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53070003
EAN/GTIN:
     4002432385331
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage glasklar
  • Schreibunterlage
  • mit blendfreier Soft-Touch-Oberfläche für angenehmes Schreiben und rutschfester Rückseite
  • abwaschbar
  • Material: PVC
  • Format: 40 x 53 cm
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.28 kg
Farbe:
transparent
Marke:
Leitz
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Produktbreite:
53 cm
Produktlänge:
40 cm
Seitenklappen:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, KunststoffSchreibunterlage, Vollsichtplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 7,37*
€ 11,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,41*
€ 11,47*
€ 5,50*
ab € 7,02*
€ 11,88*
€ 3,50*
ab € 19,61*
€ 27,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52370003
ab € 2,01*
Ähnlich
Leitz
52330003
ab € 6,91*
Ähnlich
Leitz
52270003
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
19930003
ab € 19,40*
Ähnlich
Leitz
53080003
ab € 9,64*
Ähnlich
Leitz
24760003
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.