Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 65x50cm glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage 65x50cm glasklar
Schreibunterlage 65x50cm glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT53110002
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53110002
EAN/GTIN:
     4002432385362
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage transparent 6...
  • Schreibunterlage
  • mit blendfreier, glasklarer Soft-Touch-Oberfläche für angenehmes Schreiben und rutschfester Rückseite
  • abwaschbar
  • Material: PVC
  • Format: 50 x 65 cm
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.43 kg
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
Länge:
650 mm
Marke:
Leitz
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Produktbreite:
50 cm
Produktlänge:
65 cm
recycelbar:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage glasklar, 5311, Kunststoffschreibunterlage, Schreibtischmatte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 8,90*
€ 13,33*
1
€ 5,50*
ab € 8,24*
€ 13,33*
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 9,13*
€ 13,76*
1
€ 7,95*
ab € 10,13*
€ 15,54*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 12,19*
€ 17,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52260002
ab € 2,96*
Ähnlich
Leitz
53090002
ab € 5,49*
Ähnlich
Soennecken
3670
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.