Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Cosy Set A4 Polystyrol VE=2 Stück gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefkorb Cosy Set A4 Polystyrol VE=2 Stück gelb
Briefkorb Cosy Set A4 Polystyrol VE=2 Stück gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT53581019
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53581019
EAN/GTIN:
     4002432126224
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Leitz Briefkorb Cosy
  • 2-er Set
  • Für DIN A4
  • Matte Oberfläche
  • Mehrfach übereinander stapelbar
  • Lieferung inklusive Stapelelement
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Format: 268 x 43 x 358 mm
  • Inhalt: 2 Stück
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Matte Oberfläche. Mehrfach übereinander stapelbar. Lieferung inklusive Stapelelement.
Breite:
268 mm
Bruttogewicht:
0.7400 kg
Farbe:
gelb
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
nein
Höhe:
43 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
Motiv:
Cosy
stapelbar:
nein
Tiefe:
358 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, briefablagekorb leitz, Ablagekorb-Gestell, AblagekorbGestell, Accessoire, Briefablage-Gestell, BriefablageGestell, Briefablagekasten, Briefkorb-Gestell, Briefkörbe, BriefkorbGestell, Cosy, Gestell, Leitz, Postablage, Postablage-Gestell, PostablageGestell, Postkorb, Postkorb-Gestell, Postkorbgestell, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, Set, SetLeitz
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,02*
€ 12,34*
pro Satz
€ 6,95*
ab € 7,99*
€ 12,47*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,08*
€ 15,07*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,15*
€ 16,69*
3 Tage
27
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 18,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,97*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,52*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,07*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,15*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,00*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 7,88*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,68*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 13,39*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,77*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,25*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 13,52*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,01*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 35,59*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 72,90*
Ähnlich
Leitz
55670019
ab € 13,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.