Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsschilder für Briefablagen 55x15mm glasklar VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Beschriftungsschilder für Briefablagen 55x15mm glasklar VE=10 Stück
Beschriftungsschilder für Briefablagen 55x15mm glasklar VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT60050002
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60050002
EAN/GTIN:
     4002432350360
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Schildchen-Halter
  • 55 mm
  • aufsteckbares Plastik-Abdeckschildchen inkl. Papier-Beschriftungsschild
  • Format: 55 x 15 mm
  • Inhalt: 10 Stück
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Bruttogewicht:
0.018 kg
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
Höhe:
15 mm
Marke:
Leitz
Material:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,23*
€ 3,82*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,45*
€ 4,15*
2 Tage
39
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,09*
€ 5,10*
7 Tage
51
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,00*
€ 5,12*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,02*
€ 5,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52970085
ab € 13,16*
Ähnlich
Leitz
52370035
ab € 2,02*
Ähnlich
Leitz
52370003
ab € 1,94*
Ähnlich
Leitz
52370085
ab € 1,87*
Ähnlich
Leitz
52370025
ab € 1,94*
Ähnlich
Leitz
52370095
ab € 1,94*
Ähnlich
Leitz
52370001
ab € 2,02*
Ähnlich
Leitz
52190035
ab € 6,77*
Ähnlich
Leitz
52190085
ab € 6,93*
Ähnlich
Leitz
52190095
ab € 6,78*
Ähnlich
Leitz
52330035
ab € 6,44*
Ähnlich
Leitz
52330003
ab € 6,98*
Ähnlich
Leitz
52330085
ab € 6,45*
Ähnlich
Leitz
52330025
ab € 6,87*
Ähnlich
Leitz
52330095
ab € 6,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.