Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox 3 Fächer Karton pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox 3 Fächer Karton pink
Schubladenbox 3 Fächer Karton pink
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT60480023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6048-00-23
EAN/GTIN:
     4002432103898
Suchbegriffe:
Schubladenbox
leitz schubladenbox pink
schubladenbox
leitz schubladenbox
  • Schubladenset mit 3 Schubladen zur Ablage und Aufbewahrung von Unterlagen in A4.
  • Leichtes Aufbauen dank praktischer Druckknöpfe und ebenso schnelles Zusammenklappen zum platzsparenden Verstauen.
  • Mit laminierter Oberfläche für dauerhaften Schutz.
  • Modernes, zeitgemäßes Design für Zuhause oder fürs Büro
  • Einfacher Aufbau und hohe Stabilität aufgrund neuer, verbesserter Konstruktion
  • Platzeffiziente Aufbewahrung: Schubladengröße basiert auf Standard DIN Format (für DIN A4)
  • Griffloch für leichtes Öffnen der Schublade
  • Etikettenhalter mit Schildchen für die Kennzeichnung des Inhaltes
  • Innenmaße (BxHxT): 251 x 81 x 330 mm (pro Schublade)
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
3
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
290 mm
Bruttogewicht:
2.35 kg
Farbe:
pink
Farbe der Schublade:
pink
Farbe des Gehäuses:
pink
Farbname:
pink
für Format:
A4
Gehäusefarbe:
pink
Greifausschnitt vorhanden:
nein
Höhe:
283 mm
Marke:
Leitz
Material:
Karton
stapelbar:
ja
Tiefe:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: 6048, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 31,06*
€ 42,46*
7 Tage
7
€ 5,99*
ab € 30,50*
€ 43,04*
€ 5,50*
ab € 31,89*
€ 44,82*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 33,83*
€ 46,14*
€ 4,95*
ab € 35,05*
€ 47,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470023
ab € 6,21*
Zubehör
Leitz
50082023
ab € 9,70*
Zubehör
Leitz
55312023
ab € 12,66*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,61*
Zubehör
Leitz
46251023
ab € 6,42*
Zubehör
Leitz
60580023
ab € 9,44*
Zubehör
Leitz
60480054
ab € 30,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.