Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox 3 Fächer Karton blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox 3 Fächer Karton blau
Schubladenbox 3 Fächer Karton blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT60480036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6048-00-36
EAN/GTIN:
     4002432103904
Suchbegriffe:
Schubladenbox
leitz schubladenbox blau
schubladenbox
leitz schubladenbox
  • Schubladenset mit 3 Schubladen zur Ablage und Aufbewahrung von Unterlagen in A4.
  • Leichtes Aufbauen dank praktischer Druckknöpfe und ebenso schnelles Zusammenklappen zum platzsparenden Verstauen.
  • Mit laminierter Oberfläche für dauerhaften Schutz.
  • Modernes, zeitgemäßes Design für Zuhause oder fürs Büro
  • Einfacher Aufbau und hohe Stabilität aufgrund neuer, verbesserter Konstruktion
  • Platzeffiziente Aufbewahrung: Schubladengröße basiert auf Standard DIN Format (für DIN A4)
  • Griffloch für leichtes Öffnen der Schublade
  • Etikettenhalter mit Schildchen für die Kennzeichnung des Inhaltes
  • Innenmaße (BxHxT): 251 x 81 x 330 mm (pro Schublade)
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
3
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
290 mm
Bruttogewicht:
2.35 kg
Farbe:
blau
Farbe der Schublade:
blau
Farbe des Gehäuses:
blau
Farbname:
blau
für Format:
A4
Gehäusefarbe:
blau
Greifausschnitt vorhanden:
nein
Höhe:
283 mm
Marke:
Leitz
Material:
Karton
stapelbar:
ja
Tiefe:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: 6048, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,99*
€ 42,68*
€ 5,50*
ab € 33,06*
€ 46,34*
€ 4,95*
ab € 35,09*
€ 47,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 36,92*
€ 50,09*
2 Tage
114
€ 4,95*
ab € 31,06*
€ 57,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470036
ab € 6,22*
Zubehör
Leitz
50081036
ab € 7,25*
Zubehör
Leitz
50082036
ab € 9,83*
Zubehör
Leitz
46251036
ab € 6,41*
Zubehör
Leitz
60580036
ab € 9,46*
Zubehör
Leitz
30010036
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.