Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister A4 20-tlg. blanko grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierregister A4 20-tlg. blanko grau
Papierregister A4 20-tlg. blanko grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT60960085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60960085
EAN/GTIN:
     4002432328796
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Additionsrollen
Bonrollen
  • Papierregister Blanko, A4
  • mit Lochverstärkung des 1. Blattes und Tabenverstärkung
  • mit Liniendruck auf dem 1. Blatt und Lochung 8x8x8 cm
  • Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC)
  • Blattanzahl: 20. Format: 223 x 300 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
223 mm
Bruttogewicht:
0.134 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
300 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 3,49*
€ 4,76*
Lager 467
59
1
€ 5,87*
ab € 3,76*
€ 6,20*
1
€ 7,95*
ab € 3,73*
€ 6,33*
2 Tage
353
1
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 6,37*
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 4,78*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
18210000
ab € 5,96*
Zubehör
Leitz
18220000
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.