Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT60980085 Herst.-Nr.: 60980085 EAN/GTIN: 4002432330775 |
| |
|
| | |
| - Rückenschild
- selbstklebend
- schmal
- PC-beschriftbar
- auf A4-Papier
- für Standard- und Hartpappe-Ordner
- hohe Deck- und Klebekraft
- mit Greifrand
- für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte
- lösungsmittelfrei
- Material: Papier
- Format: 34 x 279 mm
- Inhalt: 75 Stück
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Hängeordner | bedruckt: | nein | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.305 kg | Druckertyp: | Inkjet/Laser/Kopierer | Etikettenbreite: | 61.5 mm | Etikettenhöhe: | 279 mm | Farbe: | grau | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | Marke: | Leitz | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 75 Stück | Umweltzeichen: | FSC | GPSR: | Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Siemensstraße, 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0 | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hänge-Ordner, Hängeordner, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, hängeordner leitz, beschriftungs etiketten, einsteckrückenschild weiß, 6098, Ordnerrückenschilder, Rückenschilder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 19,62* | € 26,83* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 19,53* | € 27,27* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 19,69* | € 27,81* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 21,09* | € 28,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,10* | € 28,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,7848* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|