Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblätter A4 230g/qm farbig bedruckt grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennblätter A4 230g/qm farbig bedruckt grau
Trennblätter A4 230g/qm farbig bedruckt grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT621023
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     621023
EAN/GTIN:
     4001536003547
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
leitz trennblätter a4
trennblatt
  • Trennblatt
  • A4
  • Tabe und Lochrand farbig bedruckt, mit Linienaufdruck
  • Material: Kraftkarton 230 g/qm
  • Format: 240 x 300 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
10/20
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
238 mm
Bruttogewicht:
0.015 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
300 mm
Lochung:
6-fach
Marke:
Esselte
Material:
Karton
Papiergewicht:
230 g/qm
Taben:
blanko
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: trennblatt a4, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0815*
€ 0,1551*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,53*
€ 10,14*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,06*
€ 12,35*
8 Tage
12
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,01*
€ 15,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1551*
€ 0,1846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1366*
€ 0,1626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1212*
€ 0,1442
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1078*
€ 0,1283
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.