Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher HP40 Metall für 40 Blatt mit Anschlagschiene schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher HP40 Metall für 40 Blatt mit Anschlagschiene schwarz
Locher HP40 Metall für 40 Blatt mit Anschlagschiene schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT623668
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     623668
EAN/GTIN:
     4049793018171
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Centra Locher HP40, mit Anschlagschiene, mit Deckelarretierung
  • Lochung: 80 mm, für A4, A5, A6, US, 8x8x8
  • Stanzleistung/Blatt: 4 mm/40
  • Material: Metall, lackiert
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bruttogewicht:
0.643 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Centra
Material:
Metall
Stanzleistung:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Anschlagschiene (Locher), Locher-Anschlagschiene, bürolocher, Minilocher, Privatlocher, Stanzlocher, Taschenlocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Centra
623669
ab € 3,58*
Ähnlich
Centra
623667
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.