Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Colour'Breeze A4 PS transparent koralle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Colour'Breeze A4 PS transparent koralle
Briefkorb Colour'Breeze A4 PS transparent koralle
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT628453
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628453
EAN/GTIN:
     4049793075716
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Esselte Briefkorb Colour'Breeze
  • Mehrfach übereinander stapelbar
  • Mit großem Greifausschnitt
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Format: 254 x 350 x 61 mm, DIN A4
  • Farbe: transparent koralle
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
Colour'Breeze
Breite:
254 mm
Bruttogewicht:
0.21 kg
Farbe:
koralle
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
61 mm
Marke:
Esselte
Material:
PS (Polystyrol)
Motiv:
Colour'Breeze
stapelbar:
ja
Tiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablage a4 quer transparent, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablage, Ablagekorb-Gestell, AblagekorbGestell, Briefablage-Gestell, BriefablageGestell, Briefablagekasten, Briefkorb-Gestell, BriefkorbGestell, Colour'Breeze, Dokumentenablage, Dokumentenorganisation, Esselte, Europost, Gestell, Korb, Postablage, Postablage-Gestell, PostablageGestell, Postkorb, Postkorb-Gestell, Postkorbgestell, s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.