Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Colour'Breeze PS 4 Schubladen hellgrau/koralle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox Colour'Breeze PS 4 Schubladen hellgrau/koralle
Schubladenbox Colour'Breeze PS 4 Schubladen hellgrau/koralle
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT628457
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628457
EAN/GTIN:
     4049793075754
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
  • Esselte Schubladenbox Colour'Breeze
  • Mit 4 Schubladen, geschlossen
  • 2 flache und 2 hohe Schubladen
  • Mit Griffmulde an der Schubladenfront
  • Leicht laufende Schubladen mit Auszugssprerre
  • Mit rutschfesten Gummifüßchen
  • Stapelbar
  • Oberfläche der Schubladenfront mit 3-D-Effekt geprägt
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Format: 285 x 245 x 365 mm, DIN A4
  • Farbe: Gehäuse: hellgrau, Schubladen: transparent koralle
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
4
Anzahl der Schubladenhöhen:
2
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Auszugssperre vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
mit rutschfesten Gummifüßchen
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
1610 kg
Farbe:
hellgrau/koralle
Farbe der Schublade:
koralle
für Format:
A4
Gehäusefarbe:
hellgrau
Höhe:
245 mm
Marke:
Esselte
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
365 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, schubkastenschrank grau, schubfach schrank, schubladenbox geschlossen, Ablagebox, Box, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Colour'Breeze, Esselte, Formular, Formular-Ablagebox, Formular-Set, FormularAblagebox, Formularset, Modul, Post, Post-Set, Postset, Schubladen, Schubladen-Box, Schubladen-Modul, Schubladen-Set, Schubladenboxen, Schubladenmodul, Schubladenset, Schubladensets, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.