Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Board Cosy magnetisch Sicherheitsglas 600x400mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glas-Board Cosy magnetisch Sicherheitsglas 600x400mm blau
Glas-Board Cosy magnetisch Sicherheitsglas 600x400mm blau
Glas-Board Cosy magnetisch Sicherheitsglas 600x400mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT70420061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70420061
EAN/GTIN:
     4002432126064
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Nobo Glas-Board Cosy, magnetisch
  • Extrem leicht zu reinigen
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerrückstände, Kratzer und Dellen
  • Aufhängung nicht sichtbar
  • Mit integriertem Stiftehalter
  • Rahmenlos
  • Lieferung inklusive Montageset und trocken abwischbarem Mini-Marker mit integriertem Wischer
  • Reinigung: trocken/feucht
  • Oberfläche/Material: gehärtetes Sicherheitsglas
  • Format: 600 x 400 mm
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Besonderheiten:
Rahmenlos. Extrem leicht zu reinigen. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerrückstände, Kratzer und Dellen. Aufhängung nicht sichtbar. Mit integriertem Stiftehalter.
Bruttogewicht:
5.7 kg
Farbe:
blau
Importdatum:
18.09.2020
Marke:
Leitz
Produktbreite:
60 cm
Produkthöhe:
40 cm
Tafelfarbe:
blau
Tafelfläche:
Glas
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 35,56*
€ 48,23*
€ 5,95*
ab € 37,74*
€ 52,52*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 47,30*
€ 63,65*
2 Tage
755
€ 4,95*
ab € 36,38*
€ 67,03*
€ 3,50*
ab € 55,90*
€ 74,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,51*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,04*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 7,94*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,62*
Ähnlich
Leitz
53580061
ab € 3,81*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,73*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 13,32*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,75*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 13,46*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 35,73*
Ähnlich
Leitz
70420089
ab € 35,70*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.