Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchbindemappe impressBind Hard Cover 14,0mm schwarz VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Buchbindemappe impressBind Hard Cover 14,0mm schwarz VE=10 Stück
Buchbindemappe impressBind Hard Cover 14,0mm schwarz VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT73930095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73930095
EAN/GTIN:
     4002432373529
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
  • Buchbindemappe impressBind Hard Cover
  • hochwertiges, stabiles Cover mit Leinenüberzug, edle Optik
  • für A4
  • Rückenbreite: 14 mm, 106-140 Blatt (80g/qm)
  • Inhalt: 10 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
2.67 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Leitz
Material:
Pappe
Materialstruktur:
Leinen
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Buchbindemappen, leitz bindemappen, binde mappen, 7393, Buchbindemappe, impressbind
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
pro Packung
€ 4,50*
ab € 25,08*
€ 34,09*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,90*
ab € 26,94*
€ 36,64*
Lager 467
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 31,99*
€ 43,39*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 32,38*
€ 45,21*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 35,23*
€ 49,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,39*
€ 51,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,33*
€ 51,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,51*
€ 49,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,27*
€ 45,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,56*
€ 42,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,55*
€ 42,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,99*
€ 38,07
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,199* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
73880000
ab € 374,12*
Zubehör
Leitz
73920095
ab € 3,315*
Zubehör
Leitz
73900035
ab € 24,88*
Zubehör
Leitz
73900028
ab € 25,06*
Zubehör
Leitz
73900001
ab € 24,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.