Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchbindemappe impressBind Hard Cover 24,5mm blau VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Buchbindemappe impressBind Hard Cover 24,5mm blau VE=10 Stück
Buchbindemappe impressBind Hard Cover 24,5mm blau VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT73960035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73960035
EAN/GTIN:
     4002432373604
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
  • Buchbindemappe impressBind Hard Cover
  • hochwertiges, stabiles Cover mit Leinenüberzug, edle Optik
  • für A4
  • Rückenbreite: 24,5 mm, 211-245 Blatt 80g/qm)
  • Inhalt: 10 Stück
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
3.1 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Marke:
Leitz
Material:
Pappe
Materialstruktur:
Leinen
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Buchbindemappen, leitz bindemappe blau, binde mappen, leitz bindemappen, 7396, Buchbindemappe, impressbind
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Packung
€ 4,50*
ab € 37,32*
€ 50,40*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,90*
ab € 37,62*
€ 51,21*
Lager 467
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 48,02*
€ 64,13*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 51,85*
€ 70,81*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 56,49*
€ 74,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,13*
€ 76,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,34*
€ 75,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,43*
€ 71,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,78*
€ 66,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,33*
€ 59,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,31*
€ 59,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,02*
€ 57,14
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,802* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
73940035
ab € 37,07*
Zubehör
Leitz
73940095
ab € 4,323*
Zubehör
Leitz
73950035
ab € 37,08*
Zubehör
Leitz
73950095
ab € 37,34*
Zubehör
Leitz
73970035
ab € 37,07*
Zubehör
Leitz
73970095
ab € 37,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.