Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchbindemappe impressBind Hard Cover 28,0mm schwarz VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Buchbindemappe impressBind Hard Cover 28,0mm schwarz VE=10 Stück
Buchbindemappe impressBind Hard Cover 28,0mm schwarz VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT73970095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73970095
EAN/GTIN:
     4002432373611
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
  • Buchbindemappe impressBind Hard Cover.
  • hochwertiges, stabiles Cover mit Leinenüberzug, edle Optik
  • für A4
  • Rückenbreite: 28 mm, 246-280 Blatt 80g/qm)
  • Inhalt: 10 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
3.2 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Leitz
Material:
Pappe
Materialstruktur:
Leinen
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Buchbindemappen, buchbindemappen leitz, bindemappen, 7397, Buchbindemappe, impressbind
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Packung
€ 4,50*
ab € 37,07*
€ 49,78*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,90*
ab € 37,70*
€ 50,56*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 47,99*
€ 63,09*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 52,51*
€ 71,34*
7 Tage
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 53,47*
€ 72,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,09*
€ 75,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,64*
€ 74,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,88*
€ 70,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,15*
€ 65,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,16*
€ 59,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,15*
€ 59,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,99*
€ 57,11
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,799* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
73940035
ab € 37,14*
Zubehör
Leitz
73940095
ab € 37,13*
Zubehör
Leitz
73950035
ab € 37,08*
Zubehör
Leitz
73950095
ab € 37,30*
Zubehör
Leitz
73960035
ab € 37,36*
Zubehör
Leitz
73960095
ab € 37,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.