Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchbindemappe impressBind Soft Cover 3,5mm bordeaux VE=10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Buchbindemappe impressBind Soft Cover 3,5mm bordeaux VE=10 Stück
Buchbindemappe impressBind Soft Cover 3,5mm bordeaux VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT73980028
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73980028
EAN/GTIN:
     4002432373666
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
  • Buchbindemappe impressBind Soft Cover
  • mit transparentem Vorderdeckel, Rückseite in Leinenoptik
  • für individuelle Gestaltung
  • für A4
  • Rückenbreite: 3,5 mm, 15-35 Blatt (80g/qm)
  • Inhalt: 10 Stück
  • Farbe: bordeaux
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit transaprentem Vorderdeckel
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.85 kg
Farbe:
bordeaux
Farbname:
bordeaux
Marke:
Leitz
Material:
Pappe
Materialstruktur:
Leinen
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,50*
ab € 15,57*
€ 21,94*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 17,98*
€ 25,23*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,28*
€ 27,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 23,97*
€ 32,84*
1 Tag
27
€ 4,95*
ab € 21,18*
€ 38,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,95*
€ 33,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,77*
€ 33,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,72*
€ 31,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,25*
€ 30,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,81*
€ 28,33
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 23,79*
€ 28,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,28*
€ 24,13
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
73980035
ab € 15,59*
Ähnlich
Leitz
73980095
ab € 15,57*
Ähnlich
Leitz
73980001
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.