| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEO_LEO094S Herst.-Nr.: LEO 094S EAN/GTIN: 4016596039498 |
| |
|
| | |
| - Handlicher Taschenrechner mit LC-Display.
- Quadratwurzelfunktion.
- Solar- und Batteriebetrieb.
- Mit Hard Cover.
- Größe BxHxT: 57 x 9,5 x 100 mm
Weitere Informationen: | | Batteriebetrieb: | ja | Breite: | 57 mm | Bruttogewicht: | 0.0450 kg | Deltaprozent: | nein | Display: | 8-stellig | Doppelnulltaste: | nein | Druckwerk: | nein | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Fliess-/Festkomma/Berechnung: | nein | Grand-Total-Speicher: | nein | Höhe: | 9.5 mm | Konstantenspeicher: | nein | Marke: | Leo | Mehrwertsteuerautomatik: | nein | Netzbetrieb: | nein | Prozentrechnung: | ja | Rundungsautomatik: | nein | Schnellkorrekturtaste: | nein | Solarbetrieb: | ja | Speicher: | ja | Tausenderteilung: | nein | Tiefe: | 100 mm | Vorzeichenwechseltaste: | nein | Währungsumrechnung: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: taschenrechner, Rechner, Schulrechner, Schultaschenrechner, Solar, Solar-Taschenrechner, SolarTaschenrechner, Taschen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,57* | € 5,97* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,61* | € 6,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,56* | € 7,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|