Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entwickler Lexmark 72K0D10 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark CS820, CX8xx Entwicklereinheit 300000 Seiten
Lexmark CS820, CX8xx Entwicklereinheit 300000 Seiten
Artikel-Nr.:
     467-#LEXM72K0D10
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     72K0D10
EAN/GTIN:
     0734646596626
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
  • Entwickler Lexmark 72K0D10 schwarz
  • für ca. 40000 Seiten
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.73 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Lexmark
max. Anzahl der Druckseiten:
40000
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 6160 de; CS 820 de; CS 820 dte; CS 820 dtfe; CS 827 de; CX 820 de; CX 820 dtfe; CX 825 de; CX 825 dte; CX 825 dtfe; CX 825 Series; CX 827; CX 827 de; CX 827 dte; CX 827 Series; CX 860 de; CX 860 dte; CX 860 dtfe; CX 860 Series; XC 6100 Series; XC 6152 de; XC 6152 dtfe; XC 6152 Series; XC 8155 de; XC 8155 dte; XC 8155 Series; XC 8160; XC 8160 de; XC 8160 dte; XC 8160 Series; XC 8163
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 97,72*
€ 123,72*
€ 4,50*
ab € 99,26*
€ 125,43*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,24*
€ 131,22*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,77*
€ 131,64*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 104,55*
€ 132,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.