Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEXMC792X1MG Herst.-Nr.: C792X1MG EAN/GTIN: 0734646194747 |
| |
|
| | |
| - Original Toner Lexmark C792X1MG
- Farbe: magenta
- Gerätetyp: C792de, C792de Gov HV, C792de Gov LV, C792dhe, C792dhe Gov LV, C792dte, C792e
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 3.02 kg | Farbe: | magenta | Farbname: | magenta | Marke: | Lexmark | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | C792X1MG | GPSR: | Lexmark Deutschland GmbH, Dornhofstraße , 44, 63263, Neu-Isenburg, Deutschland, www.lexmark.com, info@lexmark.de, +496102 2080-0 |
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | C 790 Series; C 792 DE; C 792 DHE; C 792 DTE; C 792 E; C 792 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark lasertoner, lasertoner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 164,97* | € 169,77* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 172,21* | € 176,52* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 175,25* | € 179,35* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 177,98* | € 181,79* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 458,57* | € 465,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|