Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEXMX925H2CG Herst.-Nr.: X925H2CG EAN/GTIN: 0734646254137 |
| |
|
| | |
| - Original Toner Lexmark X925H2CG
- Farbe: cyan
- Gerätetyp: X925de
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.78 kg | Farbe: | cyan | Farbname: | cyan | Marke: | Lexmark | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | X925H2CG |
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | X 925 DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark lasertoner, lasertoner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 166,20* | € 203,81* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 167,76* | € 205,41* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 167,88* | € 205,42* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 180,47* | € 215,36* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 189,12* | € 229,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|