Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichentisch A2 weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zeichentisch A2 weiß
Zeichentisch A2 weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LINE100411024
Hersteller:
     LINEX
Herst.-Nr.:
     100411024
EAN/GTIN:
     5701221445704
Suchbegriffe:
Zeichentisch
  • Für Papierformat 420 x 594 mm
  • Die Platinen sind kunststoffbeschichtet und ausgestattet mit einem Lineal mit einem Stop-and-Go-Druckknopf, Verriegelungsmechanismus sowie ein Führungsprofil aus eloxiertem Aluminium mit Kunststoff
  • Oberfläche für leichtes Gleiten.Die Plattenkipper können in vier verschiedenen Positionen platziert werden.
  • Positionen und sind rutschfest.
  • Lieferung mit Ziehkopf mit 15 Grad Indexierung und gegenläufiger Skala 0-90 Grad.
  • Der Zeichenkopf ermöglicht eine präzise Einstellung in jedem Winkel und dient auch als Schlupfhilfe.
  • Verfügt über einen Blockiermechanismus zum Feststellen dss Lineals.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
für Format:
A2
Marke:
Linex
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schnell, Schnell-Zeichenplatte, SchnellZeichenplatte, technisches, Zeichenartikel, Zeichenbrett, Zeichenplatte, Zeichentechnik, Zeichnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 237,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 307,65*
€ 366,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 304,28*
€ 362,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 286,99*
€ 341,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 266,30*
€ 316,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 258,05*
€ 307,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 237,19*
€ 282,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.