Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelschwamm Filz grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tafelschwamm Filz grün
Tafelschwamm Filz grün
Artikel-Nr.:
     467-#LINE100412106
Hersteller:
     LINEX
Herst.-Nr.:
     100412106
EAN/GTIN:
     5701221434401
Suchbegriffe:
putzen
Schule
Schwamm
Seminar
  • Tafelschwamm aus Filz
  • Zur trockenen Reinigung von Tafeln
  • Magnet zur Befestigung an der Tafel
  • Kunststoffschale erleichtert die Handhabung
  • Handliche Form
Weitere Informationen:
Breite:
135 mm
Bruttogewicht:
0.0560 kg
Farbe:
grün
GPSR:
Linex A/S, Strandvejen, 52, 2900, Hellerup, Dänemark, www.linex.dk, linex@linex.dk, +45 39 62 17 00
Höhe:
45 mm
Marke:
Linex
Material:
Textil
Tiefe:
55 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,86*
€ 5,29*
1
€ 6,78*
ab € 3,87*
€ 6,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.