Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nautischer Winkelmesser 2800MH 28cm mit Griff transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nautischer Winkelmesser 2800MH 28cm mit Griff transparent
Nautischer Winkelmesser 2800MH 28cm mit Griff transparent
Artikel-Nr.:
     467-#LINE100413014
Hersteller:
     LINEX
Herst.-Nr.:
     100413014
EAN/GTIN:
     5701221280015
Suchbegriffe:
Anlegedreieck
Kursdreieck
Navigationsdreieck
kursdreieck
  • Nautischer Winkelmesser oder Kursdreieck
  • Griff
  • Gerade Kanten
  • Hypotenusenlänge 280 mm, Gradzahlenskala (0 Grad bis 359 Grad), Strich-Skala (11,25 Grad-Teilung), Längenmaßskala 0-240 mm
  • Material: Kunststoff (SAN)
Weitere Informationen:
Aufhängeloch vorhanden:
nein
Breite:
280 mm
Bruttogewicht:
0.0780 kg
Farbe:
transparent
Handgriff:
ja
Höhe:
2.75 mm
längste Seite:
280 mm
Marke:
Linex
Material:
Kunststoff
Messlänge:
24 cm
Tiefe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Binnen, Binnengewässer, Bootsführerschein, Distanz, Entfernung, Karte, Kurs, Landkarte, Nautic, Nautic-Winkelmesser, NauticWinkelmesser, Navigation, See, Seefahrts, Seefahrts-Winkelmesser, SeefahrtsWinkelmesser, Seekarte, Segelschein, Segelschule, Sportbootführerschein, Sporthochseeschifferschein, Sportküstenschifferschein, Sportseeschifferschein, Winkelmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.