Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nautischer Winkelmesser 2800M 28cm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nautischer Winkelmesser 2800M 28cm transparent
Nautischer Winkelmesser 2800M 28cm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#LINE100414088
Hersteller:
     LINEX
Herst.-Nr.:
     100414088
EAN/GTIN:
     5701221101105
Suchbegriffe:
Anlegedreieck
Kursdreieck
Navigationsdreieck
linex kursdreieck
  • Nautischer Winkelmesser oder Kursdreieck
  • Gerade Kanten
  • Hypotenusenlänge 280 mm
  • Gradzahlenskala (0 Grad bis 359 Grad), Strich-Skala (11,25 Grad-Teilung)
  • Material: Kunststoff (SAN)
Weitere Informationen:
Aufhängeloch vorhanden:
nein
Breite:
280 mm
Bruttogewicht:
0.0740 kg
Farbe:
transparent
Handgriff:
nein
Höhe:
2.75 mm
längste Seite:
280 mm
Marke:
Linex
Material:
Kunststoff
Messlänge:
24 cm
Tiefe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: kursdreieck, Binnen, Binnengewässer, Bootsführerschein, Distanz, Entfernung, Karte, Kurs, Landkarte, Nautic, Nautic-Winkelmesser, NauticWinkelmesser, Navigation, See, Seefahrts, Seefahrts-Winkelmesser, SeefahrtsWinkelmesser, Seekarte, Segelschein, Segelschule, Sportbootführerschein, Sporthochseeschifferschein, Sportküstenschifferschein, Sportseeschifferschein, Winkelmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.