Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox 5 Schübe offen hellgrau/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox 5 Schübe offen hellgrau/dunkelgrau
Schubladenbox 5 Schübe offen hellgrau/dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_30050910
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     30050910
EAN/GTIN:
     4011001103054
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
  • Gehäuse mit Schubladen für Formate bis A4
  • Schubladen mit Auslaufsperre
  • Aus Polystyrol (PS)
  • 5 offene Schübe
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
5
Auszugssperre vorhanden:
ja
Breite:
284 mm
Bruttogewicht:
2.7740 kg
Farbe:
hellgrau/dunkelgrau
Farbe der Schublade:
dunkelgrau
Farbe des Gehäuses:
hellgrau
Farbname:
hellgrau/dunkelgrau
für Format:
C4
Gehäusefarbe:
hellgrau
GPSR:
Metzger & Mendle GmbH, Industriestr., 8, 86850, Fischbach, Deutschland, www.metzger-mendle.com, info@metzger-mendle.com, +49 8236 5880
Höhe:
260 mm
Marke:
M+M
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
359 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablagekasten, Ablagekorb, Briefablage, Briefablagekasten, Postablage, Schrankset, Schubladenset
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
101
€ 5,99*
ab € 15,07*
€ 22,49*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 16,27*
€ 23,42*
2 Tage
40
€ 5,49*
ab € 17,36*
€ 24,71*
Lager 467
40
€ 5,87*
ab € 17,54*
€ 25,12*
1 Tag
40
€ 4,99*
ab € 19,71*
€ 27,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.