Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox La Natura 5 Schübe RC-Kunststoff grau/verde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox La Natura 5 Schübe RC-Kunststoff grau/verde
Schubladenbox La Natura 5 Schübe RC-Kunststoff grau/verde
Schubladenbox La Natura 5 Schübe RC-Kunststoff grau/verde
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_30050953BE
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     30050953BE
EAN/GTIN:
     4009793841872
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox grau mit 5 schubladen
schubladenbox
schubladenbox grau
  • Schubladenbox
  • 357x285x260mm
  • Gehäuse: grau
  • mit 5 Schubfächern (verde)
  • im Karton
  • Blauer Engel
  • Recycling-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
5
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
offen
Auszugssperre vorhanden:
ja
Breite:
285 mm
Farbe:
grau/grün
Farbe der Schublade:
verde
Farbe des Gehäuses:
grau
für Format:
C4
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
260 mm
Marke:
M+M
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
357 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, La, Natura, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
68340153BE
ab € 2,17*
Zubehör
M & M International
68418153BE
ab € 0,59*
Zubehör
M & M International
68508253BE
ab € 1,37*
Zubehör
M & M International
68398153BE
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.