Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox La Prima 5 Schübe RC-Kunststoff hellgrau/la prima sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox La Prima 5 Schübe RC-Kunststoff hellgrau/la prima sortiert
Schubladenbox La Prima 5 Schübe RC-Kunststoff hellgrau/la prima sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_30050989BE
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     30050989BE
EAN/GTIN:
     4009793842763
Suchbegriffe:
Schubladenbox
m&m schubladenbox mit 5 schubladen
schubladenbox
schubladenbox 5 fächer
  • Schubladenbox
  • 357x285x260mm
  • Gehäuse: grau
  • mit 5 Schubfächern (farbig)
  • im Karton
  • Blauer Engel
  • Recycling-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
5
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
offen
Auszugssperre vorhanden:
ja
Breite:
285 mm
Farbe:
hellgrau/sortiert
Farbe der Schublade:
sortiert
Farbe des Gehäuses:
hellgrau
für Format:
C4
Gehäusefarbe:
hellgrau
Höhe:
260 mm
Marke:
M+M
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
357 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, La, Postbox, Prima, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.