Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldbackklammern 19 mm VE= 5 Stück farbig sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Foldbackklammern 19 mm VE= 5 Stück farbig sortiert
Foldbackklammern 19 mm VE= 5 Stück farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_64910895
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     64910895
EAN/GTIN:
     4009793814654
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Vielzweckklemmen 19mm
  • 5 Stück
  • farbig sortiert
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Farbe:
sortiert
Klammerngröße:
19 mm
Marke:
M+M
Material:
Metall
Packungsinhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer metall, briefklemmer, Bügelklammer, Bügelklemmer, Foldback, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,896* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.