Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteibox A7 mit Gummiband gefüllt lime-green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteibox A7 mit Gummiband gefüllt lime-green
Karteibox A7 mit Gummiband gefüllt lime-green
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_66030331
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     66030331
EAN/GTIN:
     4009793840400
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
Karteibox
Karteikartenkasten
  • Karteibox
  • gefüllt mit 100 Karteikarten 125x75mm liniert und 5 Register
  • im Polybeutel
Weitere Informationen:
Blattformat:
A7 quer
Farbe:
grün
Farbe des Deckels:
lime-green
Farbname:
lime-green
für Format:
A7 quer
gefüllt:
ja
Marke:
M+M
Material:
Kunststoff
Schloss vorhanden:
nein
Weitere Suchbegriffe: Karteikassette, Karteikasten, Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, karteibox a7, lernkartei, Box, Kartei, Kartei-Box, Kartei-Kasten, Kasten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 1,73*
€ 3,37*
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 2,54*
€ 3,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 44,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
66030380
ab € 25,79004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.