Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Zettelbox
>
Artikel
Zettelbox 9x9cm glasklar leer
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#M+M_66860140
Hersteller:
M & M International
Herst.-Nr.:
66860140
EAN/GTIN:
4009793810632
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
zettelbox 95x95 mm
Zettelbox leer
95x95x95mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
9x9cm
Breite:
95 mm
Farbe:
glasklar
gefüllt:
nein
Höhe:
95 mm
Marke:
Metzger&Mendle
Material:
Kunststoff
Tiefe:
95 mm
... >
Lager 467
>
Bücher, Formulare, Schreibblöcke
>
Zettelboxen Zettelklötze
Weitere Suchbegriffe:
zettelbox
,
zettelbox acryl
,
Ersatzeinlagen
,
Ersatznotizklotz
,
Notizpapier
,
Notizzettel
,
Zettel
,
Zettelkasten-Zettel
,
ZettelkastenZettel
,
Zettelklotz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,5704*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 108 Stück (ab € 1,0238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,36052*
€ 174,16902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,4402*
€ 170,69384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,61044*
€ 164,94642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,91024*
€ 142,69319
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 118,73088*
€ 141,28975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,5704*
€ 131,57878
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen