Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage La Prima C4 RC-Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage La Prima C4 RC-Kunststoff schwarz
Briefablage La Prima C4 RC-Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_68340101BE
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     68340101BE
EAN/GTIN:
     4009793837660
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Ablage
  • für A4 - C4
  • LxBxH 250x340x64 mm
  • aus Recycling-Polystyrol
  • mit marktbekannten Produkten stapelbar
  • versetzt stapelbar
  • mit Griffmulde
  • Blauer Engel
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
schwarz
für Format:
C4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
64 mm
Marke:
Metzger&Mendle
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
340 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablage ps c4 schwarz, ablagekorb, ablagekorb schwarz, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, La, Postablage, Postkorb, Prima, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
68379101BE
ab € 6,72*
Zubehör
M & M International
68418101BE
ab € 13,90008*
Zubehör
M & M International
68508201BE
ab € 1,43*
Zubehör
M & M International
30050901BE
ab € 19,49*
Zubehör
M & M International
68398101BE
ab € 2,96*
Zubehör
M & M International
69027301BE
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.