Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage A4 stapelbar basic-gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefablage A4 stapelbar basic-gelb
Briefablage A4 stapelbar basic-gelb
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_68340136
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     68340136
EAN/GTIN:
     4009793803283
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Ablage
  • für A4 - C4
  • LxBxH 250x340x64 mm
  • aus Polystyrol
  • mit marktbekannten Produkten stapelbar
  • versetzt stapelbar
  • mit Griffmulde
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
gelb
für Format:
C4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
64 mm
Marke:
Metzger&Mendle
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablagekorb gelb, ablagekorb, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,09002*
€ 22,71712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,79002*
€ 22,36012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,03004*
€ 20,26575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,54002*
€ 19,68262
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
68390136
ab € 33,82008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.